94230 クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS 80789050

 

94230 クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS 80789050
94230 クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS 80789050
94230 クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS 80789050
94230 クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS 80789050
94230 クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS 80789050
94230 クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS 80789050
94230 クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS 80789050

クイック・T-ハンドルアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80789050
品番
94230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

角L-レンチを差し込むだけで、すぐにT-ハンドルに変身。工具不要で数秒で完了。
T型形状でより力を入れやすく、仮締めから本締めからまで対応。繰り返しの締め付け作業に最適
人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。長時間の作業でも手が疲れにくい形状です。
ハンドルの重さを利用して早回しが可能
短手を差し込めばドライバーのようにも使えます

用途
六角穴付ボルトの締結作業に
長さ(mm)
33
幅(mm)
145
高さ(mm)
40
質量(g)
95
適合規格
ミリ・インチ・トルクス共用
適合サイズ
【ミリ】3、4、5、6、7、8、9、10mm、【インチ】1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ、【トルク】T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(9.13MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする