iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収

iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 - Smart Stock

【外装:OPP袋】透明で滑りにくいTPU素材/柔軟性があり着脱が簡単/Apple Pencil(USB-C)マグネット吸着可能/タッチペン用の開口が無く、側面全周をしっかり保護/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/Magic Keyboard Folio非対応

材質
TPU
色
クリア
本体質量(g)
108.2
対応機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×11.5×252
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80792096SSK-ITM22CSTCL
¥1,709
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする