SSK-ITM22CSTCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792096

SSK-ITM22CSTCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792096
SSK-ITM22CSTCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792096
SSK-ITM22CSTCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792096
SSK-ITM22CSTCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792096
SSK-ITM22CSTCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792096
SSK-ITM22CSTCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792096
SSK-ITM22CSTCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792096

iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80792096
品番
SSK-ITM22CSTCL
参考基準価格(税別)¥1,709販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

【外装:OPP袋】透明で滑りにくいTPU素材/柔軟性があり着脱が簡単/Apple Pencil(USB-C)マグネット吸着可能/タッチペン用の開口が無く、側面全周をしっかり保護/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/Magic Keyboard Folio非対応

材質
TPU
色
クリア
本体質量(g)
108.2
対応機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×11.5×252

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする