サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(610)
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
適合被削材種
SH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
チップ形状
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80794361
TPGN160308T01020
735-9148
有効長LE:15.7
Triangular
0.79
3.18
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794589
CNGN120412T01020
735-9170
有効長LE:11.7
Rhombic 80
1.19
4.76
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794625
CNGN120408T01020
735-9171
有効長LE:12.1
Rhombic 80
0.79
4.76
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794826
DNGN150708T01020
735-9157
有効長LE:14.7
Rhombic 55
0.79
7.94
¥
59,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください