NTKカッティングツールズ
55°菱形ネガチップ TT8020
用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番
456-3073
材質
TT8020
コーティング
PVD
適合被削材種
P・M・S
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05845696
DNMG 150408 MP TT8020
¥
14,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください