NTKカッティングツールズ
80°菱形ポジチップ TT9225
用途
ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
トラスコ品番
454-5716
材質
TT9225
コーティング
CVD
適合被削材種
M・S
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05844786
CCMT 060204 PC TT9225
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください