- 付属品
- 【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
- 幅(mm)
- 【SMT1500J UPS】172
- 質量(kg)
- 【SMT1500J UPS】26
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 【SMT1500J UPS】225
- 種類
- UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア
- 取付方式
- ラックマウント不可
- 奥行(mm)
- 【SMT1500J UPS】439
- シリーズ
- Smart-UPS
- 定格電力(W)
- 980
- ケーブル長(m)
- 1.8
- 出力電圧(V)
- 100
- 定格入力電圧(V)
- 100
- 入力電圧(V)
- 70~125、 80~123に調整可能
- 運転方式
- ラインインタラクティブ
- 騒音値(dB)
- 45A
- 保存温度(℃)
- 【SMT1500J UPS】-15~45
- 取付場所
- 前
- コンセント出力
- 8 NEMA 5-15R
- 出力波形
- 正弦波
- バッテリー
- 鉛蓄電池内蔵
- 充電時間
- 4時間
- 高度(m)
- (保管時)0~15240、(動作時)0~3000
- 相対湿度
- 0~95%、(保管時)0~95%
- 保証期間
- 24(月単位)
- 出力定格周波数(Hz)
- (50/60Hz)47~53/57~63
- 入力周波数(Hz)
- 50/60 ±3(自動検知)
- 歪率(%)
- 全負荷時で5未満
- 動作周囲温度(℃)
- 【SMT1500J UPS】0~40
- 定格電力(VA)
- 1200
- 適合バッテリー
- 鉛蓄電池
- プラグ形状
- NEMA 5-15P
- 警報機能
- バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延
- 設定可能電力(VA/W)
- (最大)1500/980
- バッテリー寿命
- 4~6年
- 最大入力電流(A)
- 12