曜日別特売

ごみ袋スタンド

ごみ袋スタンド - ユニット

折りたたみ式のごみ袋スタンドです。
ごみ袋を固定できるクリップ付です。

トラスコ品番
734-1620
材質
鉄製(白塗装)
摘要
止め具2個付
高さ(mm)
700
奥行(mm)
300
間口(mm)
330
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80796400375-70
¥5,600
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする