375-70 ごみ袋スタンド ユニット 80796400

ごみ袋スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
80796400
品番
375-70
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

折りたたみ式のごみ袋スタンドです。
ごみ袋を固定できるクリップ付です。

トラスコ品番
734-1620
材質
鉄製(白塗装)
摘要
止め具2個付
高さ(mm)
700
奥行(mm)
300
間口(mm)
330

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする