D-subコネクタ、SLシリーズ、ペンタイプナイフ、3.96mmピッチ、オス

D-subコネクタ、SLシリーズ、ペンタイプナイフ、3.96mmピッチ、オス - JST

JST Manufacturing 3.96 mm ピンコネクタは、圧着式の電線対電線接続を備えています。
低挿入力コンタクトにより表面仕上げの摩耗を低減し、ストレス緩和の影響を軽減しています。
また、ハウジング内ロックによりプラグをレセプタクルに固定し、誤抜を防止します。

ピッチ(mm)3.96電流(A)7電圧(V)300シリーズSL動作温度(℃)-25~90絶縁抵抗1000 M ΩRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプ圧着コネクタタイプスタンダード内容量1袋(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799227SSM-21T-P1.4
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする