SSM-21T-P1.4 D-subコネクタ、SLシリーズ、ペンタイプナイフ、3.96mmピッチ、オス JST 80799227

D-subコネクタ、SLシリーズ、ペンタイプナイフ、3.96mmピッチ、オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(300個)
注文コード
80799227
品番
SSM-21T-P1.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

JST Manufacturing 3.96 mm ピンコネクタは、圧着式の電線対電線接続を備えています。
低挿入力コンタクトにより表面仕上げの摩耗を低減し、ストレス緩和の影響を軽減しています。
また、ハウジング内ロックによりプラグをレセプタクルに固定し、誤抜を防止します。
安全ロック装置付き、ハウジングランス

ピッチ(mm)
3.96
電流(A)
7
電圧(V)
300
シリーズ
SL
動作温度(℃)
-25~90
絶縁抵抗
1000 M Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
圧着
コネクタタイプ
スタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする