どこでも水洗トイレ ポータブル
世界初?移動用キャスターと可動式排水ノズル採用で衛生的にご使用いただけます。介護・アウトドア・防災に、場所を選ばず使える、清潔・安心のポータブル水洗トイレ。電源・水道工事不要で、どこでも設置できる。介護用途:夜間のトイレ移動を軽減、寝室やリビングに設置可能、アウトドア:キャンプ・車中泊・屋外イベントで快適に使用、防災対策:断水時・停電時でも使える安心の備え。貯水タンク容量:12L、トイレタンク容量:18L、洗浄方式:360°フラッシュ洗浄。
- 材質
- PEカラー
- 質量(kg)
- 約5.8
- 色
- グレー
- 耐荷重(kg)
- 約200
- 寸法(cm)
- 奥行46.5×幅36×高さ42
- 機能
- 移動用キャスター、可動式排水ノズル
- 内容量
- 1台
注意
※凝固剤/処理袋(別売)特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,300/税込¥3,630 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ





















