LPDSP01 どこでも水洗トイレ ポータブル フェニックス商事 80797468

サンプル画像

LPDSP01 どこでも水洗トイレ ポータブル フェニックス商事 80797468
LPDSP01 どこでも水洗トイレ ポータブル フェニックス商事 80797468
LPDSP01 どこでも水洗トイレ ポータブル フェニックス商事 80797468
LPDSP01 どこでも水洗トイレ ポータブル フェニックス商事 80797468
LPDSP01 どこでも水洗トイレ ポータブル フェニックス商事 80797468

どこでも水洗トイレ ポータブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80797468
品番
LPDSP01
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

世界初?移動用キャスターと可動式排水ノズル採用で衛生的にご使用いただけます。介護・アウトドア・防災に、場所を選ばず使える、清潔・安心のポータブル水洗トイレ。電源・水道工事不要で、どこでも設置できる。介護用途:夜間のトイレ移動を軽減、寝室やリビングに設置可能、アウトドア:キャンプ・車中泊・屋外イベントで快適に使用、防災対策:断水時・停電時でも使える安心の備え。貯水タンク容量:12L、トイレタンク容量:18L、洗浄方式:360°フラッシュ洗浄。

材質
PEカラー
質量(kg)
約5.8
色
グレー
耐荷重(kg)
約200
寸法(cm)
奥行46.5×幅36×高さ42
機能
移動用キャスター、可動式排水ノズル
注意
※凝固剤/処理袋(別売)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする