布帛の騎士 MW小紋柄 エプロン/ハンカチ ネイビー
「布帛の騎士」は、洋服を食事の汚れから守る新エチケットアイテムです。ハンカチに内蔵されたストラップを引いて、ボタンを調整して首にかけるだけでエプロンになります。会食やランチ中の食べこぼしから洋服を守ります。ミラクルウェーブ生地の特徴は優れた吸水性で汚れをしっかりキャッチ、速乾性に優れ、繰り返し使用可能、しわになりにくく、型崩れしません。
- 用途
- 食事で洋服を汚したくない方に。
- 色
- ネイビー
- 質量(g)
- 42
- 寸法(cm)
- 50×50
- 材質(ストラップ)
- ポリエステル
- 内容量
- 1個
注意
※撥水加工はしていません。大量の水を防ぐものではありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥300/税込¥330 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
衣服関連 の新着商品
カテゴリ


































