着る毛布ガウン(吸湿発熱加工)
ロング丈で腰回りまで暖かく、毛布に包まれるような暖かさ
色/紳士用:ネイビー、婦人用:ブラウン
着た瞬間のふんわり包み込まれる心地よさと、着ている間のじんわりとした優しい暖かさが続く、冬のおうち時間にぴったりのガウンです。
吸湿発熱加工:薄くて軽いのに、じんわりポカポカ
柔軟剤加工:ふんわりなめらかな極上の肌ざわり
静電気防止加工:暖房の効いた部屋でも「パチッ」とした静電気を防ぎます。
ゴム入りの袖口、両脇ポケット付き
- 混率(%)
- ポリエステル100(フランネル)
トップス 利用者用 の新着商品
カテゴリ


































