iiもの本舗
RECOVEX リカバリーウェア 長袖
鉱石練りこみの生地に鉱石プリントを施し、時間や場所を選ばずに着用できる作りです。日中でも就寝時でもいつでもご使用いただけます。遠赤外線の血行促進作用で筋肉疲労症状を改善。
用途
日常使いのインナーとしても、就寝時のリラックスウェアとしてもお使いいただける生地となっております。
色
ブラック
生地
ポリエステル:95%、ポリウレタン:5%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10358000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
関連資料:
(5.28MB)
注意
※男女兼用サイズ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04050966
-
L
170-180
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04050982
-
3L
180~
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04050991
-
LL
175-185
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04051018
-
S
155-165
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04051070
-
M
165-175
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください