油水吸着パッド(油・液体用)
油、水、溶剤、冷却材用の吸着パッドです。コストパフォーマンスに優れた厚手タイプの商品です。垂直方向にミシン目(パーフォレーション)が入っており、必要な分だけ切り取って使用可能です。持ち運びしやすいハンドル付きの密閉バッグ(Grab & Go)パッケージです。
- 用途
- 廃油処理、機械油の拭き取り、流出・汚染防止用
- 適合
- 油・水・溶剤・冷却材
- 材質
- ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 410×450
- 色
- グレー
- 吸着能力(kg)
- 0.9(1枚あたり)
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※製造ロットにより、サイズと質量は若干の差異がございます。シートタイプ吸収材 の新着商品
カテゴリ



























