曜日別特売
85129 油水吸着パッド(油・液体用) SIGNET(シグネット) 80799945

85129 油水吸着パッド(油・液体用) SIGNET(シグネット) 80799945
85129 油水吸着パッド(油・液体用) SIGNET(シグネット) 80799945
85129 油水吸着パッド(油・液体用) SIGNET(シグネット) 80799945
85129 油水吸着パッド(油・液体用) SIGNET(シグネット) 80799945
85129 油水吸着パッド(油・液体用) SIGNET(シグネット) 80799945
85129 油水吸着パッド(油・液体用) SIGNET(シグネット) 80799945

油水吸着パッド(油・液体用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80799945
品番
85129
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

油、水、溶剤、冷却材用の吸着パッドです。コストパフォーマンスに優れた厚手タイプの商品です。垂直方向にミシン目(パーフォレーション)が入っており、必要な分だけ切り取って使用可能です。持ち運びしやすいハンドル付きの密閉バッグ(Grab & Go)パッケージです。

用途
廃油処理、機械油の拭き取り、流出・汚染防止用
適合
油・水・溶剤・冷却材
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
410×450
色
グレー
吸着能力(kg)
0.9(1枚あたり)
注意
※製造ロットにより、サイズと質量は若干の差異がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする