油吸着パッド(油専用)
オイル専用の吸着パッドです。油を素早く吸収し、汚染や流出を防ぎます。ラミネート加工された高機能タイプで、強度が強くパッドの上を歩いたり、荒い面をこするようなハードな用途に適しています。糸くずの出ない「不織布層」を採用し、繊維がちぎれて剥がれ落ちるのを防ぎ、宇宙関連のメンテナンスなど、繊細な精密機器の清掃にも適しています。強度を高めるディンプル加工(くぼみ付け)になっています。標準的なパッドよりも早く生分解します(ASTM D5511試験準拠)。90%のリサイクル素材を使用し、環境負荷を低減しています。
- 用途
- 廃油処理、機械油の拭き取り、流出・汚染防止用。拭き取り作業、人通りの激しい場所への設置、機械の下への敷き込みに最適
- 適合
- 油
- 材質
- ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 405×460
- 色
- ホワイト
- 吸着能力(kg)
- 0.8(1枚あたり)
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※製造ロットにより、サイズと質量は若干の差異がございます。シートタイプ吸収材 の新着商品
カテゴリ
























