曜日別特売
85128 油吸着パッド(油専用) SIGNET(シグネット) 80799927

85128 油吸着パッド(油専用) SIGNET(シグネット) 80799927
85128 油吸着パッド(油専用) SIGNET(シグネット) 80799927
85128 油吸着パッド(油専用) SIGNET(シグネット) 80799927

油吸着パッド(油専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80799927
品番
85128
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

オイル専用の吸着パッドです。油を素早く吸収し、汚染や流出を防ぎます。ラミネート加工された高機能タイプで、強度が強くパッドの上を歩いたり、荒い面をこするようなハードな用途に適しています。糸くずの出ない「不織布層」を採用し、繊維がちぎれて剥がれ落ちるのを防ぎ、宇宙関連のメンテナンスなど、繊細な精密機器の清掃にも適しています。強度を高めるディンプル加工(くぼみ付け)になっています。標準的なパッドよりも早く生分解します(ASTM D5511試験準拠)。90%のリサイクル素材を使用し、環境負荷を低減しています。

用途
廃油処理、機械油の拭き取り、流出・汚染防止用。拭き取り作業、人通りの激しい場所への設置、機械の下への敷き込みに最適
適合
油
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
405×460
色
ホワイト
吸着能力(kg)
0.8(1枚あたり)
注意
※製造ロットにより、サイズと質量は若干の差異がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする