ギガ・セレクション
静電気防止スプレー(1本)
ベタつきのないドライタイプ。
用途
速乾性でゴミやホコリの付着防止。静電気による機械類の誤作動防止。アクリルやガラス表面のゴミやホコリの付着防止。衣類の帯電防止。
温度(℃)
使用範囲:15~35
内容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
63mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
関連資料:
(3.72MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800365
GSASS420-1
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください