曜日別特売
GSASS420-1 静電気防止スプレー(1本) ギガ・セレクション 80800365

商品画像

静電気防止スプレー(1本)GSASS420-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80800365
品番
GSASS420-1
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

ベタつきのないドライタイプ。

用途
速乾性でゴミやホコリの付着防止。静電気による機械類の誤作動防止。アクリルやガラス表面のゴミやホコリの付着防止。衣類の帯電防止。
温度(℃)
使用範囲:15~35
内容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
63mL
危険物の性状
水溶性
関連資料:(3.72MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする