ストレッチゼロ指先強化
・18ゲージで極細のナイロン糸を使用しているので極めて薄く、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
・破れやすい指先(小指以外)に、特殊糸を使用し強化しているので、他の部分に比べ耐摩耗性が約3倍あり、破れにくくなっています。(メーカー比)
・ポリウレタンをソフトコーティングしているので、スベリ止め・フィット感に優れ、また、導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
- 用途
- 果樹などの収穫、選別作業・農作業・組立作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工等
- 材質
- 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
- 色
- ブラック
- ゲージ数
- 18
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1双
注意
※・タッチパネルの反応は個人差があり、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。厚さが極めて薄いため、樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,648¥1,498
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥703¥639
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 RYZ-UP WG-H520 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429カテゴリ














