[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー
【特長】
・独自のコーティング技術により、ニトリルでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。
・天然ゴムのような着け心地の良さを追求し、優れたフィット感と快適性を実現。
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。
【仕様】
・コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル
・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm
・厚さ:約1.2mm
・ゲージ:18ゲージ
【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。
- 用途
- 用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適
- 色
- グレー
- 入数(双)
- 1
- 機能
- タッチパネル対応
- 内容量
- 1双
注意
※注意:アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)WONDER GRIP税込¥1,648¥1,498
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)WONDER GRIP税込¥1,648¥1,498
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)WONDER GRIP税込¥1,648¥1,498
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360YG (5双入り)WONDER GRIP税込¥1,648¥1,498
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥703¥639
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 RYZ-UP WG-H520 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 グリップ 物流・運搬作業 薄手 背抜き天然ゴム DEVOLG DE-355 (1双入り) ブルーWONDER GRIP税込¥516¥469カテゴリ







![注文コード:03264690,03264462,03264742,03264577 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264462-260925-06.jpg)
![注文コード:03264690,03264462,03264742,03264577 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264401-260925-10.jpg)
![注文コード:03264690,03264462,03264742,03264577 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264462-260925-02.jpg)
![注文コード:03264690,03264462,03264742,03264577 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264462-260925-04.jpg)
![注文コード:03264690,03264462,03264742,03264577 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264462-260925-08.jpg)
![注文コード:03264690,03264462,03264742,03264577 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレー - ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264462-260925-10.jpg)








