[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルー

[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 13ゲージ 天然ゴム 独自湾曲手型 HYDLOCK WG-H240 (1双入り)ブルー - ウィード(Wonder Grip)

【特長】
・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。
・天然ゴムを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。
・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。
・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。

【仕様】
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル
・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm
・厚さ:約1.2mm
・ゲージ:13ゲージ

【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。

用途
用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適
色
ブルー
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
内容量
1双
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82055639WGJH240071S
オープン
¥639
¥703(税込)
当日出荷
82055621WGJH240081M
オープン
¥639
¥703(税込)
当日出荷
82055630WGJH240091L
オープン
¥639
¥703(税込)
当日出荷
82055605WGJH240101XL
オープン
¥639
¥703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする