曜日別特売

リアリーターフ マスターズバーク

リアリーターフ マスターズバーク - グリーンフィールドリアリーターフ マスターズバーク - グリーンフィールド

杉のバークチップをイメージした植栽マルチングシート。

用途
耐久性が高く、バークチップやウッドチップのように風で飛ばされたり、朽ちることがないので、長期にわたり景観を保つことができます。
種別
マスターズバーク
材質
パイル:PP、バッキング:PU
長さ(m)
5
パイル長(mm)
60
幅(m)
1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801196RET60MB-1-05BR
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする