グリーンフィールド
リアリーターフ マスターズバーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80801196
品番
RET60MB-1-05BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
杉のバークチップをイメージした植栽マルチングシート。
用途
耐久性が高く、バークチップやウッドチップのように風で飛ばされたり、朽ちることがないので、長期にわたり景観を保つことができます。
種別
マスターズバーク
材質
パイル:PP、バッキング:PU
長さ(m)
5
パイル長(mm)
60
幅(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません