曜日別特売

リアリーターフ スポーツ

リアリーターフ スポーツ - グリーンフィールドリアリーターフ スポーツ - グリーンフィールド

太めの高耐久パイルを使用しているため、躍動感あふれる色彩がプレイスポットとマッチします。

用途
屋上などの無機質なコンクリート躯体でも鮮やかに映える明るい色味が特長です。
種別
スポーツ
材質
パイル:PE・PP、バッキング:PU
長さ(m)
10
パイル長(mm)
33
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801090RET33FR-1-101
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80801178RET33FR-2-102
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする