グリーンフィールド
リアリーターフ スポーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(m)
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80801090
品番
RET33FR-1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
太めの高耐久パイルを使用しているため、躍動感あふれる色彩がプレイスポットとマッチします。
用途
屋上などの無機質なコンクリート躯体でも鮮やかに映える明るい色味が特長です。
幅(m)
1
種別
スポーツ
材質
パイル:PE・PP、バッキング:PU
長さ(m)
10
パイル長(mm)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません