アスベル
ラックスMG タオルバー(マグネット)
磁石で取付けも移動も簡単。
材質
バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット、スチール
幅(mm)
430
サイズ
M
高さ(mm)
46
奥行(mm)
51
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801431
A5864
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください