ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
アスベル
ラックスMG タオルバー(マグネット)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80801431
品番
A5864
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
磁石で取付けも移動も簡単。
材質
バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット、スチール
幅(mm)
430
サイズ
M
高さ(mm)
46
奥行(mm)
51
日用雑貨 の新着商品
ページ: 1/ 3
ラックスMG タオルバー(マグネット)
アスベル
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
ミセスロイドウォークインクローゼット用
白元
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
ミセスロイドクローゼット・洋服ダンス用
白元
税込
¥
26,378
¥
23,980
バスケットへ
ミセスロイド引き出し用
白元
税込
¥
35,178
¥
31,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/清掃用品
日用品
日用雑貨
ラック・フック
ラックスMG タオルバー(マグネット) アスベル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります
圧縮袋・収納袋
つっぱり棒・つっぱり棚
ラック・フック
タンス・押し入れ用シート
防虫剤
除湿剤・乾燥剤
仏具
エアコン用品
シェアする
マイページ