ラックスMG タオルバー(マグネット)

ラックスMG タオルバー(マグネット) - アスベルラックスMG タオルバー(マグネット) - アスベル

磁石で取付けも移動も簡単。

材質
【バー】ステンレス鋼(樹脂コーティング)【支持部】ABS樹脂、ネオジムマグネット、スチール
幅(mm)
270
サイズ
S
高さ(mm)
46
奥行(mm)
51
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81320630A5863
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする