ジスタス防草シート500G
耐候性に優れた短繊維不織布と貫通抵抗力に優れた長繊維不織布の二層構造の防草シートです。
イネ科をはじめとする強壮雑草によるシートの貫通を防ぎます。
- 用途
- 基材に強靭なザバーン(R)製240Gを使用。表層に短繊維不織布を施すことでザバーン(R)の耐久性に加え、耐候性が大幅にアップ。
さらに、厚み2.2mmながらザバーン(R)のしなやかさもあり、施工性にも優れています。 - 材質
- 表層:ポリエステル短繊維(ニードルパンチ)
裏層:ポリプロピレン4層スパンボンド長繊維不織布(ザバーン(R))
- 厚さ(mm)
- 2.2
- 耐用年数(年)
- 約15~20
- 内容量
- 1本
注意
※ジスタス500Gにはドット印字はされていません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ























