XYSTUS950D ジスタス防草シート500G グリーンフィールド 80801117

XYSTUS950D ジスタス防草シート500G グリーンフィールド 80801117
XYSTUS950D ジスタス防草シート500G グリーンフィールド 80801117
XYSTUS950D ジスタス防草シート500G グリーンフィールド 80801117

ジスタス防草シート500G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
0.95m×50m
注文コード
80801117
品番
XYSTUS950D
参考基準価格(税別)¥80,750販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐候性に優れた短繊維不織布と貫通抵抗力に優れた長繊維不織布の二層構造の防草シートです。
イネ科をはじめとする強壮雑草によるシートの貫通を防ぎます。

用途
基材に強靭なザバーン(R)製240Gを使用。表層に短繊維不織布を施すことでザバーン(R)の耐久性に加え、耐候性が大幅にアップ。
さらに、厚み2.2mmながらザバーン(R)のしなやかさもあり、施工性にも優れています。
材質
表層:ポリエステル短繊維(ニードルパンチ)
裏層:ポリプロピレン4層スパンボンド長繊維不織布(ザバーン(R))
仕様
0.95m×50m
厚さ(mm)
2.2
耐用年数(年)
約15~20
注意
※ジスタス500Gにはドット印字はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする