ジスタス防草シート400G
耐候性に優れた短繊維不織布と貫通抵抗力に優れた長繊維不織布の二層構造の防草シートです。
イネ科をはじめとする強壮雑草によるシートの貫通を防ぎます。
- 材質
- 表層:ポリエステル短繊維(ニードルパンチ)
裏層:ポリエステル長繊維不織布
- 用途
- ジスタス(R)400Gには、ピン打ち箇所やシート重ねの際に目安となるようドット印字がされているので、施工時にかかる手間を減らすことができます。
- 厚さ(mm)
- 2
- 耐用年数(年)
- 約10
- 内容量
- 1本
注意
※ドット印字はあくまで目安としてご使用ください。必要に応じてしっかりとスミ付けを行ってください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ






















