グリーンフィールド
ジスタス防草シート400G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
1m×50m
注文コード
80801169
品番
XYSTUS1.0D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
耐候性に優れた短繊維不織布と貫通抵抗力に優れた長繊維不織布の二層構造の防草シートです。
イネ科をはじめとする強壮雑草によるシートの貫通を防ぎます。
材質
表層:ポリエステル短繊維(ニードルパンチ)
裏層:ポリエステル長繊維不織布
用途
ジスタス(R)400Gには、ピン打ち箇所やシート重ねの際に目安となるようドット印字がされているので、施工時にかかる手間を減らすことができます。
仕様
1m×50m
厚さ(mm)
2
耐用年数(年)
約10
注意
※ドット印字はあくまで目安としてご使用ください。必要に応じてしっかりとスミ付けを行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません