曜日別特売

ザラグリップ防草シート1100G

ザラグリップ防草シート1100G - グリーンフィールドザラグリップ防草シート1100G - グリーンフィールドザラグリップ防草シート1100G - グリーンフィールド

業界最高レベルの経年耐久性20年を実現

用途
ポリプロピレン製長繊維スパンボンド不織布の表面に特殊加工を施し、耐候性を大幅にアップさせた製品です。
20年相当の劣化加速試験(UV照射+シャワー)をクリア。業界最高レベルの耐候性を実現しながら、厚さ1.2mmと薄いので、高い施工性を維持。
そのうえ、トーチ工法などによる面倒な接続処理が必要なく、作業時間が限られる高速道路や鉄道法面などの施工に最適です。
材質
表層:特殊コーティング
裏層:ポリプロピレン製長繊維スパンボンド不織布
仕様
950mm×20m
厚さ(mm)
1.2
内容量
1本
注意
※不透水性のため雨水等を考慮し施工してください。
※本製品をカットする場合はハサミの使用を推奨します。
※本製品を取り扱う際は、必ず保護手袋をご着用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801126XARA-GPG950
¥58,900
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする