曜日別特売
XARA-GPG950 ザラグリップ防草シート1100G グリーンフィールド 80801126

XARA-GPG950 ザラグリップ防草シート1100G グリーンフィールド 80801126
XARA-GPG950 ザラグリップ防草シート1100G グリーンフィールド 80801126
XARA-GPG950 ザラグリップ防草シート1100G グリーンフィールド 80801126

ザラグリップ防草シート1100G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80801126
品番
XARA-GPG950
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

業界最高レベルの経年耐久性20年を実現

用途
ポリプロピレン製長繊維スパンボンド不織布の表面に特殊加工を施し、耐候性を大幅にアップさせた製品です。
20年相当の劣化加速試験(UV照射+シャワー)をクリア。業界最高レベルの耐候性を実現しながら、厚さ1.2mmと薄いので、高い施工性を維持。
そのうえ、トーチ工法などによる面倒な接続処理が必要なく、作業時間が限られる高速道路や鉄道法面などの施工に最適です。
材質
表層:特殊コーティング
裏層:ポリプロピレン製長繊維スパンボンド不織布
仕様
950mm×20m
厚さ(mm)
1.2
注意
※不透水性のため雨水等を考慮し施工してください。
※本製品をカットする場合はハサミの使用を推奨します。
※本製品を取り扱う際は、必ず保護手袋をご着用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする