曜日別特売

マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm

マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm - 林

素材:ポリエステル85% ナイロン15% スナップボタン→プラスチック
サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm
目安としてお考えください
表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。
入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ラップタオル
長さ(cm)
約60×115
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
質量(g/枚)
約173
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MP539600 8081810980818109MP539600サンフラワースカイ
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP539500 8081813680818136MP539500MSロゴ
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
MP539700 8081879180818791MP539700カラフルパンサー
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818958MP539800ブルンブルン
¥800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする