曜日別特売
MP539600 マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm 林 80818109

マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色サンフラワースカイ
内容量1枚注文コード80818109品番MP539600
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

素材:ポリエステル85% ナイロン15% スナップボタン→プラスチック
サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm
目安としてお考えください
表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。
入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
サンフラワースカイ
タイプ
ラップタオル
長さ(cm)
約60×115
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
質量(g/枚)
約173
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする