曜日別特売

ロンバッグHG メッシュ【新JIS規格合格品】

ロンバッグHG メッシュ【新JIS規格合格品】 - 近江屋ロープ

米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。
袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。
バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。
立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。
排出口はΦ500で50cmの長さとなります。

用途
穀物収穫、搬送など
素材
メッシュ生地
内容量
1個
関連資料:(0.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80817339HG-M2222001280×1280×H1200
76,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80817348HG-M1818001150×1150×H1200
53,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80817366HG-M1313001000×1000×H1200
50,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80817391HG-M1616001100×1100×H1200
51,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする