曜日別特売
HG-M22 ロンバッグHG メッシュ【新JIS規格合格品】 近江屋ロープ 80817339

ロンバッグHG メッシュ【新JIS規格合格品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(mm)
1280×1280×H1200
注文コード
80817339
品番
HG-M22
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。
袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。
バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。
立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。
排出口はΦ500で50cmの長さとなります。

用途
穀物収穫、搬送など
容量(L)
2200
サイズ(mm)
1280×1280×H1200
素材
メッシュ生地
関連資料:(0.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする