リール式 IDストラップ

リール式 IDストラップ - KEY-BAKリール式 IDストラップ - KEY-BAKリール式 IDストラップ - KEY-BAKリール式 IDストラップ - KEY-BAKリール式 IDストラップ - KEY-BAKリール式 IDストラップ - KEY-BAKリール式 IDストラップ - KEY-BAK

複数のIDバッジを携帯し、頻繁にアクセスする方に最適な高耐久バッジホルダーです。市場でも広く使用されている定番モデルのひとつです。
耐衝撃性に優れたブラックのポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用したリトラクタブルコードを採用しています。
メタル製ベルトクリップはスイベル機構付きで、スムーズな動作と快適な使用感を提供します。使用時は引き出し、手を離すだけで内蔵テザーがスムーズに自動収納されます。

用途
頻繁な使用にも耐える、ヘビーデューティー仕様のバッジリールをお探しの方に最適な、最も耐久性の高いモデル
質量(g)
63
タイプ
テザー:36" Cord Made with DuPont Kevlar
取付方式
スイベルベルトクリップ
接続
IDバッジホルダー
コード長さ(cm)
90 (36インチ)
リール機能
巻き取り力:170g(6oz)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808198500006-005
¥3,050
¥2,498
¥2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする