0006-005 リール式 IDストラップ KEY-BAK 80819850

0006-005 リール式 IDストラップ KEY-BAK 80819850
0006-005 リール式 IDストラップ KEY-BAK 80819850
0006-005 リール式 IDストラップ KEY-BAK 80819850
0006-005 リール式 IDストラップ KEY-BAK 80819850
0006-005 リール式 IDストラップ KEY-BAK 80819850
0006-005 リール式 IDストラップ KEY-BAK 80819850
0006-005 リール式 IDストラップ KEY-BAK 80819850

リール式 IDストラップ0006-005

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80819850
品番
0006-005
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

複数のIDバッジを携帯し、頻繁にアクセスする方に最適な高耐久バッジホルダーです。市場でも広く使用されている定番モデルのひとつです。
耐衝撃性に優れたブラックのポリカーボネートケースと、DuPont Kevlarファイバーを使用したリトラクタブルコードを採用しています。
メタル製ベルトクリップはスイベル機構付きで、スムーズな動作と快適な使用感を提供します。使用時は引き出し、手を離すだけで内蔵テザーがスムーズに自動収納されます。

用途
頻繁な使用にも耐える、ヘビーデューティー仕様のバッジリールをお探しの方に最適な、最も耐久性の高いモデル
質量(g)
63
タイプ
テザー:36" Cord Made with DuPont Kevlar
取付方式
スイベルベルトクリップ
接続
IDバッジホルダー
コード長さ(cm)
90 (36インチ)
リール機能
巻き取り力:170g(6oz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする