曜日別特売

吸着ホワイトボードシート

吸着ホワイトボードシート - ユニット吸着ホワイトボードシート - ユニット吸着ホワイトボードシート - ユニット

吸盤作用による吸着を利用したホワイトボード、スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に吸着し、何度でも貼り付けることができます。
やわらかい素材なのでカッターやハサミで必要なサイズに断裁することができます。

用途
ホワイトボードの簡易設置に。
材質
磁性シート部:軟磁性紛バインダー樹脂複合体、表面:PETフィルム、吸着部:アクリル共重合体フォーム
厚さ(mm)
1
色
板面:白
内容量
1枚
注意
※ボードマーカー・消し具等は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819588373-506716-2299600900
¥18,400
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
80819597373-508716-22969001800
¥54,500
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80819606373-505716-2306450600
¥9,500
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする