曜日別特売
373-505 吸着ホワイトボードシート ユニット 80819606

吸着ホワイトボードシート373-505

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
横(mm)600
縦(mm)450
内容量1枚注文コード80819606品番373-505
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

吸盤作用による吸着を利用したホワイトボード、スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に吸着し、何度でも貼り付けることができます。
やわらかい素材なのでカッターやハサミで必要なサイズに断裁することができます。
スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に設置可、ハサミ・カッターでカット可、ネオジムマグネット使用可

用途
ホワイトボードの簡易設置に。
トラスコ品番
716-2306
縦(mm)
450
横(mm)
600
材質
磁性シート部:軟磁性紛バインダー樹脂複合体、表面:PETフィルム、吸着部:アクリル共重合体フォーム
厚さ(mm)
1
色
板面:白
注意
※ボードマーカー・消し具等は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする