ココメット用 アドベンチャーハット

ココメット用 アドベンチャーハット - 林八百吉ココメット用 アドベンチャーハット - 林八百吉ココメット用 アドベンチャーハット - 林八百吉ココメット用 アドベンチャーハット - 林八百吉

旅行やアウトドアを思わせるアドベンチャーハット。飽きの来ない、ついついお出かけしたくなるデザイン。
品番:46910のここめっとベースヘルメットに被せてお使いください。
UPF50+素材を使用
品番:46910のここめっとベースヘルメットをご使用ください。専用品以外のヘルメットを使用しないでください。

用途
着せ替えヘルメット「ここめっと」専用帽子
色
ネイビー
サイズ
M
質量(g)
約65
サイズ(cm)
55-58
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8082285151308
¥4,480
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする