曜日別特売

ソケット・ビットセット

ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)

9.5mm角(3/8"sq)用のソケットおよびビットのセット。

用途
ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
フラットソケットはサスペンションフォークの作業に最適。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
付属品
収納用トレー
ボックス(mm)
8/9/10/11/12/13/14/15/17/19/25.4
トルクス規格
T20/T25/T30/T40/T45
ソケット内容(mm)
24/26/27/28/30/32
六角レンチ(mm)
(ロングビット)5/6/8/10/11/12/15、3/4/5/6/8/10/14/16
内容量
1個
注意
※本製品はインパクトレンチで使用しないでください。製品が破損してしまうことがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848259SBS-3.2
¥31,100
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする