ボトムブラケットツール
クロムモリブデン鋼製の強靭なボトムブラケットツール。
- 用途
- シマノ旧タイプのXTRやTruvativ製のISISドライブなどのボトムブラケットに対応。
シマノ旧タイプのXTR/XT/LX/STX-RCのスパイダーアーム用ロックリングのほかに、e-bikeシステムのロックリングに一部対応。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチの他、ソケットレンチ、スパナ等も掛けることができるため、 固着したボトムブラケットにも使用可能です。
- 材質
- クロムモリブデン鋼
- 寸法(mm)
- ツール内部:31.14 × 22.48 mm(深さ × 内径)
- レンチサイズ(mm)
- 36(二面幅)、25.4(1インチ・六角)
- ノッチ数
- 8
- 適合サイズ(mm)
- 37.6(ノッチ径)/ 42.7(外径)
- 差込角(inch)
- 9.5mm角(3/8"sq)
- 適応
- Shimano(R) Octalink(R)、Truvativ(R)/Bontrager(R)を含むISIS BB
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はインパクトレンチで使用しないでください。製品が破損してしまうことがあります。※外径を測定する際は、BBカップの外径をノギスで測定してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,300/税込¥2,530 |
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ



























