曜日別特売
VTZL-10/2-68P 組端子台 東洋技研 80824391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台VTZL-10/2-68P

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
極数(P)68
68
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
内容量1個注文コード80824391品番VTZL-10/2-68P
参考基準価格(税別)¥28,472販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

全長L(mm)
684
極数(P)
68
オプション
中間板:VTZ-10/2、側板:VTZ-10/2E、記名板:AM-10
形状
1段
色
灰
取付方式
DIN35mm
端子間ピッチ(mm)
10
金具
止め金具:HDV-2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レールタイプ
DAV4
電線むき長さ(mm)
12~18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする